MAS-E管コネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49329647 品番 MAS28S-E31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、ネジなしの薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。

材質C3604 適合電線管E-31 寸法d(mm)24.6 寸法c(mm)20.0 寸法b1(mm)17.5 寸法L(mm)49.0 寸法E(mm)44.0 寸法F(mm)48.0 寸法G6 質量(g)328

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする