MAS-JLストレートコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ12S 接続ねじ9/16-24、UNFE-2B 注文コード49329972 品番MAS-12S-JL10SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はサイズ・接続ねじなど58種類から選べます 他の種類を見る

(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。
従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。
JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。

材質C3604 全長(mm)27.5 サイズ12S 質量(g)48 タイプストレート 対辺(mm)26 接続ねじ9/16-24、UNFE-2B 最小内径(Φmm)(JLコネクター接続部)11.1、(MASフレックスとの接続部)12.0 シェルサイズJL10SL 対角(mm)28 角数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする