※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
Fコネクター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
26.0
寸法d(Φmm)
8.0
注文コード
49330812
品番
F-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法d
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
MF、KS、JFフレックスに接続することができます。
寸法D(Φmm)
26.0
材質
C3604
寸法L(mm)
26
寸法B(mm)
20.5
寸法C(mm)
12
寸法d(Φmm)
8.0
保護等級
IP40
寸法N(mm)
1
ねじサイズ
G-16