ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
KCP-MSコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49331424
品番
KCP-MS14-16F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
KCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
材質
C3604
保護等級
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)
サイズ
14
フレックスサイズ
16F
寸法V
3/4・20UNEF
寸法d(mm)
14.0
寸法W(mm)
10.0
寸法L(mm)
31
寸法E(mm)
30.0
寸法F(mm)
32.0
寸法G
6
質量(g)
88