KCP-MSコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49331582 品番 KCP-MS20/22-22F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

KCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。

材質C3604 保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側) サイズ20・22 フレックスサイズ22F 寸法V1-3/16・18UNEF 寸法d(mm)19.0 寸法W(mm)10.0 寸法L(mm)31 寸法E(mm)35.0 寸法F(mm)38.0 寸法G6 質量(g)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする