※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
RQ-MSコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
MS18
フレックスサイズ
21
注文コード
49332377
品番
RQ-MS18-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・フレックスサイズ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
材質
ナイロン(PA)
サイズ
MS18
適合規格
IEC204(DIN EN60204)
構造
ワンタッチ
使用温度(℃)
-30〜+100
寸法D(mm)
54.0
接続ねじ
1・20UNEF
寸法B(Φmm)
37.0
寸法I(Φmm)
23.5
フレックスサイズ
21