※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Mアダプター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)20 寸法B3/4インチ 注文コード49332806 品番22-M20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は寸法D・寸法Bなど58種類から選べます 他の種類を見る

現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。
各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。

材質C3604 寸法L(mm)31.5 寸法D(mm)20 寸法l1(mm)15.5 ねじ寸法M20 寸法C(Φmm)14.0 寸法A(Φmm)32 寸法l2(mm)14.0(8.0) 寸法B3/4インチ 厚鋼電線管ねじG-22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
ファンのターミナルボックスに使用

ファンモーターのターミナルボックスと電線管のねじが相違していたため、異形ニップルとして使用。問題なく使用できたが少し値段が高いのが減点。

1人が参考にしています
対象商品:
49332842
2023-07-19
用途:
防爆電気工事
株式会社ヒートテクノ 様

M25-G22のアダプターは在庫を持ってないので
すぐに出荷していただけるので助かります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする