※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RQF Mねじコネクター用フランジアダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49333332 品番 RQF-M40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
適合コネクタRQG29-M40(異径コネクター)、RQW29-M40(異径コネクター)、RQG36-M40、RQW36-M40 ねじサイズM40×1.5 寸法(B×C)(mm)67×55 寸法D(mm)54 寸法G(mm)3.6 取付穴径(Φmm)6.6 寸法E(Φmm)45 寸法H(mm)16 寸法F(mm)18.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする