※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
RQF Mねじコネクター用フランジアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49333375
品番
RQF-M50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
適合コネクタ
RQG36-M50(異径コネクター)、RQW36-M50(異径コネクター)、RQG48-M50、RQW48-M50
ねじサイズ
M50×1.5
寸法(B×C)(mm)
86×64
寸法D(mm)
73
寸法G(mm)
3.0
取付穴径(Φmm)
6.6
寸法E(Φmm)
55
寸法H(mm)
17
寸法F(mm)
20