※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
RQF Mねじコネクター用フランジアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49333393
品番
RQF-M63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
適合コネクタ
RQG48-M63(異径コネクター)、RQW48-M63(異径コネクター)
ねじサイズ
M63×1.5
寸法(B×C)(mm)
86×70
寸法D(mm)
73
寸法G(mm)
3.0
取付穴径(Φmm)
6.6
寸法E(Φmm)
68
寸法H(mm)
17
寸法F(mm)
20