ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
RQWアングルコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49333454
品番
RQW21-M25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ねじサイズ
M25×1.5
フレックスサイズ
RF-21
付属品
ワッシャー、樹脂ロックナット
材質
GMK(樹脂)
寸法D(mm)
57.0
寸法E(mm)
57.0
寸法C(mm)
13
寸法B(Φmm)
37.0
寸法F(Φmm)
34
寸法A(Φmm)
18.0
寸法G(Φmm)
25.0