画像準備中

RQFフランジアダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49333542 品番 RQF2-M25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59
販売価格(税別)
54
材質PA 使用温度(℃)-30〜+100 ねじサイズM25×1.5 有効ねじ(mm)13 全長(mm)15.6 質量(g)0.59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする