ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
RQFフランジアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49333567
品番
RQF2-M32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥78
販売価格(税別)
¥
71
バスケットに入れる
材質
PA
使用温度(℃)
-30〜+100
ねじサイズ
M32×1.5
有効ねじ(mm)
13.5
全長(mm)
19.1
質量(g)
1.31