ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
異径ストレートコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49333646
品番
RQG16-M25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ねじサイズ
M25×1.5
フレックスサイズ
RF-16
付属品
ワッシャー、樹脂ロックナット
材質
GMK(樹脂)
六角対辺(mm)
27.0
寸法D(mm)
44.5
寸法C(mm)
13.0
寸法B(Φmm)
29.5
寸法A(Φmm)
17.0
寸法G(Φmm)
25.0