ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
異径ストレートコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49333664
品番
RQG21-M32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ねじサイズ
M32×1.5
フレックスサイズ
RF-21
付属品
ワッシャー、樹脂ロックナット
材質
GMK(樹脂)
六角対辺(mm)
34.0
寸法D(mm)
49.0
寸法C(mm)
15.0
寸法B(Φmm)
37.0
寸法A(Φmm)
23.5
寸法G(Φmm)
32.0