異径ストレートコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49333682 品番 RQG29-M40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじサイズM40×1.5 フレックスサイズRF-29 付属品ワッシャー、樹脂ロックナット 材質GMK(樹脂) 六角対辺(mm)40.0 寸法D(mm)51.5 寸法C(mm)15.0 寸法B(Φmm)49.0 寸法A(Φmm)30.5 寸法G(Φmm)40.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする