ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
異径ストレートコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49333707
品番
RQG36-M50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじサイズ
M50×1.5
フレックスサイズ
RF-36
付属品
ワッシャー、樹脂ロックナット
材質
GMK(樹脂)
六角対辺(mm)
59.0
寸法D(mm)
55.0
寸法C(mm)
15.5
寸法B(Φmm)
57.0
寸法A(Φmm)
36.5
寸法G(Φmm)
50.0