Pgアダプター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49334468 品番 16-PG11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。
各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。

寸法D(Φmm)18.6 材質C3604 寸法L(mm)26 DIN11.0 寸法l1(mm)15 寸法C(Φmm)13 寸法A(Φmm)26 寸法l2(mm)8 寸法B1/2 厚鋼電線管ねじG-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする