※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Pgアダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49334784 品番 36-PG42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。
各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。

寸法D(Φmm)54.0 材質C3604 寸法L(mm)32 DIN42.0 寸法l1(mm)20 寸法C(Φmm)40 寸法A(Φmm)57 寸法l2(mm)10 寸法B1-1/4 厚鋼電線管ねじG-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする