Pgアダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49334906 品番 54-PG48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。
各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。

寸法D(Φmm)59.3 材質C3604 寸法L(mm)35 DIN48.0 寸法l1(mm)22 寸法C(Φmm)50 寸法A(Φmm)65 寸法l2(mm)10 寸法B2 厚鋼電線管ねじG-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする