MAS-Pgコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49334958 品番 MAS-12S-Pg11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。

寸法D(Φmm)18.4 材質C3604 質量(g)62 寸法L(mm)26 寸法d(mm)12.0 寸法F(mm)28.0 寸法E(mm)26.0 保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 寸法b1(mm)13. 寸法c(mm)7.0 寸法G6 ねじサイズPG11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする