ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
MAS-Pgコネクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49334976
品番
MAS-12S-Pg13.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
寸法D(Φmm)
20.1
材質
C3604
質量(g)
62
寸法L(mm)
26
寸法d(mm)
12.0
寸法F(mm)
28.0
寸法E(mm)
26.0
保護等級
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
寸法b1(mm)
13.0
寸法c(mm)
7.0
寸法G
6
ねじサイズ
PG13.5