MAS-Pgコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49335037 品番 MAS-22S-Pg16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。

寸法D(Φmm)22.1 材質C3604 質量(g)114 寸法L(mm)30 寸法d(mm)20.0 寸法F(mm)38.0 寸法E(mm)35.5 保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 寸法b1(mm)16.0 寸法c(mm)7.0 寸法G6 ねじサイズPG16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする