ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
MAS-Pgコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49335073
品番
MAS-28S-Pg21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
寸法D(Φmm)
28.3
材質
C3604
質量(g)
190
寸法L(mm)
33
寸法d(mm)
24.6
寸法F(mm)
48.0
寸法E(mm)
44.0
保護等級
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
寸法b1(mm)
17.5
寸法c(mm)
8.5
寸法G
6
ねじサイズ
PG21