※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
T型分岐用コネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49335667
品番
RQT-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
TPE
寸法L(mm)
44.0
寸法D(mm)
63.0
寸法C(mm)
24.5
保護等級
IP67
寸法B(Φmm)
25.0
寸法A(Φmm)
15.8