ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
MAS-ZW45°アングルコネクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49335974
品番
MAS-HAG28ZW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
構造
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
材質
亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ
保護等級
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
厚鋼電線管ねじ
G-28
ねじサイズ
1
寸法D(mm)
32.6
寸法H(mm)
39.0
寸法d(mm)
24.6
寸法c(mm)
16.0
寸法b1(mm)
17.5
寸法L(mm)
75.5
寸法I(mm)
19.5
寸法E(mm)
44.0
寸法F(mm)
48.0
寸法G
6
質量(g)
220