※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
AC90°アングルコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
25.0
寸法d(mm)
19.0
注文コード
49336123
品番
KCP-AC22-25F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法d
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
構造
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
材質
C3604
保護等級
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
厚鋼電線管ねじ
C-25
寸法D(mm)
25.0
寸法d(mm)
19.0
寸法c(mm)
14
寸法b1(mm)
16.0
寸法L(mm)
59
寸法K(mm)
56
寸法E(mm)
35.0
寸法F(mm)
38.0
寸法G
6
質量(g)
155