AG90°アングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)41.4 寸法d(mm)33.4 注文コード49336342 品番KCP-AG36F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は寸法D・寸法dなど18種類から選べます 他の種類を見る

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ

構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造 材質CAC202 保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 厚鋼電線管ねじG-36 ねじサイズ1-1/4 寸法D(mm)41.4 寸法d(mm)33.4 寸法c(mm)18 寸法b1(mm)19.5 寸法L(mm)81 寸法K(mm)81 寸法E(mm)54.0 寸法F(mm)58.0 寸法G8 質量(g)410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする