KCP-RHAハーファングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49336717 品番 KCP-RHA12F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。

材質CAC202 ねじサイズ1/2 寸法D(mm)20.5 寸法d(mm)10.7 寸法c(mm)14.5 寸法L(mm)43 寸法I(mm)13 寸法t(mm)6.5 寸法E1(mm)26 寸法F1(mm)30 寸法b1(mm)13 寸法E(mm)26 寸法F(mm)28 質量(g)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする