※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAS-JLアングルコネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ10A シェルサイズJL16 注文コード49336814 品番MAS-10A-JL16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法D・サイズ・シェルサイズなど54種類から選べます 他の種類を見る

JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式各社JIS-B-6015の防水・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。

材質C3604 サイズ10A シェルサイズJL16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする