MAS-JLアングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)27 サイズ12A シェルサイズJL10SL 注文コード49336857 品番MAS-12A-JL10SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法D・サイズ・シェルサイズなど54種類から選べます 他の種類を見る

JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式各社JIS-B-6015の防水・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。

材質C3604 サイズ12A 質量(g)97 寸法a(mm)5.5 寸法F(mm)28 寸法D(mm)27 寸法E(mm)26 寸法b(mm)3.0 寸法I(mm)12.0 寸法c(mm)11.1 寸法G6 シェルサイズJL10SL 寸法V9/16-24、UNEF-2B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする