KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 機構部品(電子部品)
KEMETの 機構部品(電子部品)その他関連用品
KEMET シールドシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
方法を修正:自己接着性 、 厚さ:0.3mm 、 長さ:120mm 、 幅:120mm 、 動作温度範囲:-40 → +105℃
注文コード
49336928
品番
EFF4(03)-120X120T0800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
319
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方法を修正:自己接着性 、 厚さ:0.3mm 、 長さ:120mm 、 幅:120mm 、 動作温度範囲:-40 → +105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応