ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
MAS-JLアングルコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
40
サイズ
22A
シェルサイズ
JL24
注文コード
49337094
品番
MAS-22A-JL24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・サイズ・シェルサイズ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式各社JIS-B-6015の防水・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
材質
C3604
サイズ
22A
質量(g)
330
寸法a(mm)
10.5
寸法F(mm)
38
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
35
寸法b(mm)
10
寸法I(mm)
20.0
寸法c(mm)
29.0
寸法G
6
シェルサイズ
JL24
寸法V
1-3/8-18、UNEF-2B(33.5)