ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
MAS-JLアングルコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
40
サイズ
28A
シェルサイズ
JL28
注文コード
49337198
品番
MAS-28A-JL28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・サイズ・シェルサイズ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式各社JIS-B-6015の防水・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
材質
C3604
サイズ
28A
質量(g)
455
寸法a(mm)
11.0
寸法F(mm)
48
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
45
寸法b(mm)
10
寸法I(mm)
24.6
寸法c(mm)
35.0
寸法G
6
シェルサイズ
JL28
寸法V
1-5/8-18、UNEF-2B(40.0)