ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
MAS-N90°アングルコネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49337636
品番
MAS-AG36N
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
難燃性
自己消火性 UL規格 94 V-2
使用温度範囲(℃)
-20〜+100
構造
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
材質
ナイロン66樹脂
保護等級
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
厚鋼電線管ねじ
G-36
ねじ径(inch)
1-1/4
寸法D(mm)
41.4
寸法d(mm)
34.0
寸法c(mm)
18.3
寸法b1(mm)
20.0
寸法L(mm)
80.0
寸法K(mm)
84.0
寸法E(mm)
56.0
寸法F(mm)
59.0
寸法G
8
質量(g)
110