AG90°アングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)47.4 寸法d(mm)39.3 注文コード49337654 品番MAS-AG42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法D・寸法dなど20種類から選べます 他の種類を見る

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ

構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造 材質CAC202 保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 厚鋼電線管ねじG-42 ねじサイズ1-1/2 寸法D(mm)47.4 寸法d(mm)39.3 寸法c(mm)18 寸法b1(mm)22.0 寸法L(mm)90 寸法K(mm)94 寸法E(mm)60.5 寸法F(mm)64.5 寸法G8 質量(g)540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする