AG90°アングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)74.7 寸法d(mm)63.0 注文コード49337697 品番MAS-AG70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法D・寸法dなど20種類から選べます 他の種類を見る

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ

構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造 材質CAC202 保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 厚鋼電線管ねじG-70 ねじサイズ2-1/2 寸法D(mm)74.7 寸法d(mm)63.0 寸法c(mm)22 寸法b1(mm)25.5 寸法L(mm)122 寸法K(mm)132 寸法E(mm)87.0 寸法F(mm)94.0 寸法G8 質量(g)1370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする