HAGハーファングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49337916 品番 MAS-HAG82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ

構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造 材質CAC202 保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 厚鋼電線管ねじG-82 ねじ径(inch)3 寸法D(mm)87.3 寸法d(mm)78.0 寸法c(mm)26 寸法b1(mm)27.0 寸法L(mm)176 寸法I(mm)51.0 寸法E(mm)104 寸法F(mm)112.0 寸法G8 質量(g)2200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする