RQAN(アングルNコネクター)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)20.4 注文コード49338022 品番RQAN-PF16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は寸法Dなど16種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)20.4 寸法L(mm)50.5 寸法C(mm)14.5 寸法B(Φmm)26 寸法A(Φmm)15.6 ねじサイズG-16 フレックスサイズRF-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする