RQAN(アングルNコネクター)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)26.0 注文コード49338038 品番RQAN-PF22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は寸法Dなど16種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)26.0 寸法L(mm)58.5 寸法C(mm)14.5 寸法B(Φmm)31 寸法A(Φmm)20.6 ねじサイズG-22 フレックスサイズRF-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする