ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
RQHAN(ハーファングルNコネクター)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
33.2
注文コード
49338214
品番
RQHAN-PF28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
33.2
寸法L(mm)
70.5
寸法C(mm)
16.5
寸法B(Φmm)
39
寸法A(Φmm)
26.3
ねじサイズ
G-28
フレックスサイズ
RF-29