MAS-SUSアングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49338686 品番 MAS-AG36SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。
組立、接続、入線がスムーズ。
耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。

構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造 材質(本体・袋ナット)SUS304、(インサート)SUS430 保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 厚鋼電線管ねじG-36 ねじサイズ1-1/4 寸法D(mm)41.9 寸法d(mm)34.0 寸法c(mm)18 寸法b1(mm)20.0 寸法L(mm)81 寸法K(mm)81 寸法E(mm)54.0 寸法F(mm)58.0 寸法G6 質量(g)458

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする