※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
KCP-ZW90°アングルコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49338826
品番
KCP-AG36ZW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
構造
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
材質
亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ
保護等級
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
厚鋼電線管ねじ
G-36
ねじサイズ
1-1/
寸法D(mm)
42.5
寸法H(mm)
54.0
寸法d(mm)
33.4
寸法c(mm)
16.5
寸法b1(mm)
20.0
寸法L(mm)
77.5
寸法K(mm)
84.0
寸法E(mm)
55.5
寸法F(mm)
59.5
寸法G
8
質量(g)
370