KCP-N90°アングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49339176 品番 KCP-AG42N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。

難燃性自己消火性 UL規格 94 V-2 使用温度範囲(℃)-20〜+100 構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造 材質ナイロン66樹脂 保護等級IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 厚鋼電線管ねじG-42 ねじ径(inch)1-1/2 寸法D(mm)47.0 寸法d(mm)37.8 寸法c(mm)18.5 寸法b1(mm)22.5 寸法L(mm)87.0 寸法K(mm)90.0 寸法E(mm)62.0 寸法F(mm)65.0 寸法G8 質量(g)156

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする