KCP-N45°アングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49339264 品番 KCP-HAG28N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。

難燃性自己消火性 UL規格 94 V-2 使用温度範囲(℃)-20〜+100 構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造 材質ナイロン66樹脂 保護等級IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 厚鋼電線管ねじG-28 ねじ径(inch)1 寸法D(mm)33.2 寸法d(mm)24.6 寸法c(mm)16.5 寸法b1(mm)17.5 寸法L(mm)75 寸法I(mm)19.5 寸法E(mm)44.0 寸法F(mm)48.0 寸法G6 質量(g)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする