※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
CGケーブルグランド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49340034
品番
CG-16S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
線径の細い物から太い物まで広範囲に使用可能
材質
真鍮
使用温度(℃)
-20〜+120
保護等級
IP67G
適合径(Φmm)
11.5〜16.0
ねじサイズ
G-16
有効ねじ(mm)
12.0
全長(mm)
33.0〜42.0
質量(g)
70