※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
CGケーブルグランド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49340156
品番
CG-36S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
線径の細い物から太い物まで広範囲に使用可能
材質
真鍮
使用温度(℃)
-20〜+120
保護等級
IP67G
適合径(Φmm)
25.5〜32.0
ねじサイズ
G-36
有効ねじ(mm)
15.0
全長(mm)
39.5〜49.0
質量(g)
230