※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
CGケーブルグランド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
C-63
注文コード
49340235
品番
CG-63S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじサイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
線径の細い物から太い物まで広範囲に使用可能
材質
真鍮
使用温度(℃)
-20〜+120
保護等級
IP67G
適合径(Φmm)
49.5〜55.0
ねじサイズ
C-63
有効ねじ(mm)
15.0
全長(mm)
40.0〜50.0
質量(g)
505