CGケーブルグランド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49340314 品番 CG-75SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

線径の細い物から太い物まで広範囲に使用可能

材質真鍮 使用温度(℃)-20〜+120 保護等級IP67G 適合径(Φmm)54.5〜61.0 ねじサイズC-75 有効ねじ(mm)15.0 全長(mm)41.0〜50.0 質量(g)635

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする