※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
CTLアングルコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49340436
品番
CTL-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
真鍮+ニッケルメッキ
使用温度(℃)
-20〜+120
保護等級
IP67
適合径(Φmm)
5.0〜9.0
ねじサイズ
G-16
有効ねじ(mm)
14.0
全長(mm)
53.0/47.5
質量(g)
85